Diamant-Trennschleifscheibe D×T×H (mm) D126

Artikel-Nr.: 598630 D126
Netto: 258,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifverfahren: Trennen
  • Schleifmittelkurzzeichen: D
  • Form: 1A1R

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifverfahren Trennen
    Schleifmittel Diamant
    Schleifmittelkurzzeichen D
    Körnung D126
    Spezifikation D126C100B-W-Carbide
    optimiert für Werkstoff Hartmetall
    Form 1A1R
    Scheiben-⌀ D 150 mm
    Scheibenbreite T 1 mm
    Bohrungs-⌀ H 20 mm
    Schleifbelag Breite U 1 mm
    Schleifbelag Höhe X 5 mm
    Antriebsmaschine Stationäre Trennmaschinen
    empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 20 m/s - 40 m/s
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 598630 D126
    EAN / GTIN 9003171481327
    Herstellernummer 148132

    Anwendertabelle

    Hartmetall (HM)
     
    Kunststoff, GFK
     
    Stein
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochleistungs-Trennscheibe mit Diamant-Belag in Kunstharzbindung bei längster Standzeit und Schnittigkeit.
    Spezifikation: D126/D151C100B-W-Carbide.

    Verwendung:

    • Trennen auf stationären Trennschleifmaschinen von Hartmetall.
    • Nassschliff ist zu bevorzugen (Standzeit, Temperatur, Leistung).
    • Arbeitsgeschwindigkeit 20−40 m/s.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb