• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16ERM 1.75 ISO IC1007 Wendeschneidplatten für die Außenbearbeitung von metrischen ISO Gewinden (DIN13 12-1986 Klasse: 6G)

Artikel-Nr.: 5903453
Netto: 17,50 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Artikelnummer 5903453
    EAN / GTIN 7291075049503
    Herstellernummer 5903453
    L-Nummer L23960 12

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewinde Wendeschneidplatten

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.25 mm
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Gewindesteigung (TP) 1.75 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb