{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Change Plus | |
Zähne pro Zoll | 4-5 | |
Durchmesser | 54 mm | |
Werkstoffeignung | Stahl; Aluminium; Edelstahl; Holz | |
maximale Schnitttiefe | 44 mm | |
empfohlene Drehzahl Stahl | 160 min-1 | |
empfohlene Drehzahl INOX | 80 min-1 | |
empfohlene Drehzahl Alu | 240 min-1 | |
Produktart | Lochsäge |
Artikelnummer | 589790 54 | |
EAN / GTIN | 3165140949897 | |
Herstellernummer | 2608594220 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lochsäge Bimetall Power Change Plus 54 mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
397 Stück sofort lieferbar
|
|
empfohlene Drehzahl Alu | 240 | 240 |
empfohlene Drehzahl INOX | 80 | 80 |
empfohlene Drehzahl Stahl | 160 | 160 |
maximale Schnitttiefe | 44 | |
Zähne pro Zoll | 4-5 | 4 / 6 |
Durchmesser | 54 | 54 |
Produktart | Lochsäge | Lochsäge |