{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Change Plus | |
Zähne pro Zoll | 4-5 | |
Durchmesser | 20 mm | |
Werkstoffeignung | Stahl; Aluminium; Edelstahl; Holz | |
maximale Schnitttiefe | 44 mm | |
empfohlene Drehzahl Stahl | 445 min-1 | |
empfohlene Drehzahl INOX | 220 min-1 | |
empfohlene Drehzahl Alu | 660 min-1 | |
Produktart | Lochsäge |
Artikelnummer | 589790 20 | |
EAN / GTIN | 3165140949682 | |
Herstellernummer | 2608594199 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Lochsäge Bimetall Power Change Plus, Durchmesser: 20mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
701 Stück sofort lieferbar
|
|
empfohlene Drehzahl Alu | 660 min-1 | 660 min-1 |
empfohlene Drehzahl INOX | 220 min-1 | 220 min-1 |
empfohlene Drehzahl Stahl | 445 min-1 | 445 min-1 |
Werkstoffeignung | Stahl; Aluminium; Edelstahl; Holz | |
Zähne pro Zoll | 4-5 | 4 / 6 |
Durchmesser | 20 mm | 20 mm |
Produktart | Lochsäge | Lochsäge |