Schaft-Rundbürsten Siliciumcarbid (SIC) 320

Artikel-Nr.: 575050 320
Netto: 40,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Bürsten-⌀ D1 38 mm
    Körnung 320
    Feinheitsgrad fein
    Borstenstärke 0,3 mm
    Besatzbreite L1 10 mm
    Besatzlänge H1 10 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC) durchsetzt
    Schleifmittelkurzzeichen SiC
    empfohlene Drehzahl 2.400 min-1 - 2.800 min-1
    maximale Drehzahl 4.500 min-1
    Vorschub 800 mm/min - 3.000 mm/min
    Zustellung 0,3 (fein) – 1,0 (grob) mm
    Antriebsmaschine CNC-Bearbeitungszentren; Robotereinsatz
    Produktart Rundbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 575050 320
    EAN / GTIN 4045197977748
    Herstellernummer 575050 320

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Rundbürsten mit sehr dichtem Schleifborstenbesatz (Vollbesatz) fest im Kunststoffteller vergossen. Hohe Formstabilität dank mehrfach gegenseitig abstützender Borsten. Sehr hohe Standzeit. Nylonborsten mit sehr hohem Siliciumcarbid-Kornanteil für universellen Einsatz.
    6 mm Schaft, fest vergossen.

    Vorteil:

    • Werkstücknachbearbeitung direkt nach dem Zerspanungsprozess.
    • Reproduzierbare Ergebnisse durch kontinuierlich freigesetztes Schleifkorn.
    • Prozesssicherheit dank hoher Formstabilität und -genauigkeit.
    • Schnelle und sichere Montage ohne weiteres Zubehör.
    • Sehr hohe Rundlaufgenauigkeit.

    Verwendung:

    Auf CNC-Bearbeitungszentren und im Robotereinsatz, bevorzugt im Nassschliff mit Kühlschmiermittel. Zum Bearbeiten von Seiten- und Innenflächen: präzises Entgraten (z.B. Gewinde), Kantenverrunden, Feinbearbeiten nach dem Fräsen, Oberflächenfinish.

    Hinweis:

    Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb