Schaft-Rundbürsten Siliciumcarbid (SIC) 120

Artikel-Nr.: 575050 120
Netto: 40,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
547 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC

Produktdetails

Technische Daten

Bürsten-⌀ D1 38 mm
Körnung 120
Feinheitsgrad mittel
Borstenstärke 0,6 mm
Besatzbreite L1 10 mm
Besatzlänge H1 10 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC) durchsetzt
Schleifmittelkurzzeichen SiC
empfohlene Drehzahl 2.400 min-1 - 2.800 min-1
maximale Drehzahl 4.500 min-1
Vorschub 800 mm/min - 3.000 mm/min
Zustellung 0,3 (fein) – 1,0 (grob) mm
Antriebsmaschine CNC-Bearbeitungszentren; Robotereinsatz
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 575050 120
EAN / GTIN 4045197977731

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Rundbürsten mit sehr dichtem Schleifborstenbesatz (Vollbesatz) fest im Kunststoffteller vergossen. Hohe Formstabilität dank mehrfach gegenseitig abstützender Borsten. Sehr hohe Standzeit. Nylonborsten mit sehr hohem Siliciumcarbid-Kornanteil für universellen Einsatz.
6 mm Schaft, fest vergossen.

Vorteil:

  • Werkstücknachbearbeitung direkt nach dem Zerspanungsprozess.
  • Reproduzierbare Ergebnisse durch kontinuierlich freigesetztes Schleifkorn.
  • Prozesssicherheit dank hoher Formstabilität und -genauigkeit.
  • Schnelle und sichere Montage ohne weiteres Zubehör.
  • Sehr hohe Rundlaufgenauigkeit.

Verwendung:

Auf CNC-Bearbeitungszentren und im Robotereinsatz, bevorzugt im Nassschliff mit Kühlschmiermittel. Zum Bearbeiten von Seiten- und Innenflächen: präzises Entgraten (z.B. Gewinde), Kantenverrunden, Feinbearbeiten nach dem Fräsen, Oberflächenfinish.

Hinweis:

Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.