{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Stahldraht | |
Bürsten-⌀ D1 | 65 mm | |
Gewinde M | M14 | |
Borstenstärke | 0,5 mm | |
Besatzlänge H1 | 20 mm | |
Sicherheitsstützring | nein | |
maximale Drehzahl | 12.500 min-1 | |
Produktart | Topfbürste |
Artikelnummer | 572100 65XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359006573 | |
Herstellernummer | 482217 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Topfbürste Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-⌀ D1×Gewinde M: 65XM14mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
708 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
397 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
445 Stück sofort lieferbar
|
|
Besatzlänge H1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Besatzmaterial | Stahldraht | Stahldraht | Stahldraht | Stahldraht |
Borstenstärke | 0,5 mm | 0,35 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Bürsten-⌀ D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Gewinde M | M14 | M14 | M14 | M14 |
Sicherheitsstützring | nein | nein | nein | nein |
Produktart | Topfbürste | Topfbürste | Topfbürste | Topfbürste |