{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Stahldraht | |
Bürsten-⌀ D1 | 125 mm | |
Gewinde M | M14 | |
Borstenstärke | 0,5 mm | |
Besatzlänge H1 | 25 + 15 mm | |
Sicherheitsstützring | ja | |
maximale Drehzahl | 6.500 min-1 | |
Produktart | Topfbürste |
Artikelnummer | 572100 125XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359006764 | |
Herstellernummer | 487217 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Topfbürste Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-⌀ D1×Gewinde M: 125XM14mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
165 Stück sofort lieferbar
|
|
Besatzlänge H1 | 25 + 15 mm | 25 + 15 mm |
Borstenstärke | 0,5 mm | 0,5 mm |
Bürsten-⌀ D1 | 125 mm | 125 mm |
Gewinde M | M14 | M14 |
maximale Drehzahl | 6.500 min-1 | 6.500 min-1 |
Sicherheitsstützring | ja | ja |
Produktart | Topfbürste | Topfbürste |