• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisionswaage (DMS) 572-35, Wägebereich 2400 g, Ablesbarkeit 0,01 g

Artikel-Nr.: 572-35
Netto: 750,00 €
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
    Produktart Präzisionswaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 572-35
    EAN / GTIN 4045761356863
    Herstellernummer 572-35
    L-Nummer L40250 758

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Durch die vielen labortypischen Funktionen, wie z.B. Rezeptfunktion, Prozentbestimmung, kombiniert mit der hohen Präzision, ist die KERN 572 ein zuverlässiger Partner für die tägliche Arbeit im Labor
    • Die robuste Ausführung, industrietypische Funktionen wie Stückzählung, erschütterungsfreies Wägen und die großen Wägebereiche prädestinieren diese Waagen auch für alle industriellen Anwendungen, bei denen eine hohe Präzision gefordert ist
    • KERN Universal Port (KUP): ermöglicht den Anschluss eines externen KUP-Schnittstellenadapters, wie z.B. RS 232, USB, Bluetooth oder Ethernet, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen ohne Installationsaufwand
    • KERN Kommunikationsprotokoll (KCP): Das KCP ermöglicht die Suche und Fernsteuerung der Waage über externe Steuergeräte oder Computer
    • Standardisiertes, vereinfachtes Bedienkonzept
    • Frei programmierbare Wägeeinheit, z.B. direkte Anzeige in Sondereinheiten wie Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m² o.ä
    • Das robuste Aluminium-Druckgussgehäuse sorgt für Stabilität, schützt die wägetechnischen Elemente und ist robust genug für den täglichen Einsatz
    • Libelle zum exakten Ausrichten der Waage
    • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

    Merkmal:

    • Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 21 mm
    • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, ∅ 150 mm
    • Gesamtabmessungen B×T×H 180×310×85 mm
    • Nettogewicht ca. 2,4 kg
    • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb