• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prüfgewicht 326-12, OIML-Klasse F1, Nennwert 2 kg, Eco-Form, Edelstahl poliert

Artikel-Nr.: 326-12
Netto: 215,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ergänzungsgewicht

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 326-12
EAN / GTIN 4045761223646
Herstellernummer 326-12
L-Nummer L40250 348

Beschreibung

Beschreibung:

F1, 2 kg, Einzelgewicht, ECO-Form und Knopfform, Edelstahl poliert

Hinweis:

Wir empfehlen ausdrücklich eines der unter ″Zubehör″ aufgeführten Etuis dazu zu bestellen.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass beim Versand von Gewichten der Klasse E1, E2, F1 oder F2 ohne Behälter, trotz sachgemäßer Versandverpackung, Beschädigungen an den Gewichtsstücken auftreten können. Die dadurch verursachten Masseänderungen könnten die jeweils zulässigen Fehlergrenzen dieser sehr genauen Gewichtsklassen übersteigen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör