• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Draht-Rundbürste Messingdraht 0,15 mm, Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1: 80X22mm

Artikel-Nr.: 571050 80X22
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 53,80 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bürsten-⌀ D1 80 mm
Bürstenbreite 24 mm
Bohrungs-⌀ d1 20 mm
Reduzierring-⌀ 8 mm
Besatzlänge H1 20 mm
maximale Drehzahl 10.000 min-1
Produktart Rundbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 571050 80X22
Kopieren
EAN / GTIN 4017359162842
Kopieren
Herstellernummer 302532
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Beschreibung

Ausführung:

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. Große Besatzdichte, hohe Rundlaufgenauigkeit und Verschleißfestigkeit. Anpassung an unterschiedliche Aufnahmebohrungen durch auswechselbare Reduzierringe möglich (im Lieferumfang enthalten).

Verwendung:

Einsatz auf Schleif- und Polierböcken oder Maschinen mit biegsamer Welle.
Für die Bearbeitung von Messing, Kupfer, Leichtmetall etc. Zum Polieren, Feinbürsten usw.