{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bürsten-⌀ D1 | 120 mm | |
Bürstenbreite | 25 mm | |
Bohrungs-⌀ d1 | 30 mm | |
Reduzierring-⌀ | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm | |
Besatzlänge H1 | 33 mm | |
maximale Drehzahl | 6.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 571050 120X30 | |
EAN / GTIN | 4017359162750 | |
Herstellernummer | 303532 | |
Hersteller | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |