• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E 8005 6 J Ersatzspitze 6 J

Artikel-Nr.: 5703970
Netto: 37,98 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Spitze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5703970
EAN / GTIN 4010886570395
Herstellernummer 5703970
L-Nummer L60160 5969

Beschreibung

Beschreibung:

  • Auswahlhilfe:
  • Die Bohrungsabstände ungespannter Sicherungsringe liegen in der Regel zwischen 80 und 140 mm
  • Die Spitzen zum Spreizen der Ringe werden ausgetauscht je nach Öffnungsweite des ungespannten Ringes
  • Öffnungsweite von 140 bis 125 mm: Kombination Spitze No. E-8005 1 J und No. E-8005 2 J
  • Öffnungsweite von 125 bis 110 mm: Kombination Spitze No. E-8005 1 J und No. E-8005 4 J
  • Öffnungsweite von 110 bis 95 mm: Kombination Spitze No. E-8005 3 J und No. E-8005 4 J
  • Öffnungsweite von 95 bis 80 mm: Kombination Spitze No. E-8005 5 J und No. E-8005 6 J

Merkmal:

  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb