• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E 8005 4 J Ersatzspitze 4 J

Artikel-Nr.: 5703540
Netto: 37,98 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Spitze

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5703540
    EAN / GTIN 4010886570357
    Herstellernummer 5703540
    L-Nummer L60160 6038

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Auswahlhilfe:
    • Die Bohrungsabstände ungespannter Sicherungsringe liegen in der Regel zwischen 80 und 140 mm
    • Die Spitzen zum Spreizen der Ringe werden ausgetauscht je nach Öffnungsweite des ungespannten Ringes
    • Öffnungsweite von 140 bis 125 mm: Kombination Spitze No. E-8005 1 J und No. E-8005 2 J
    • Öffnungsweite von 125 bis 110 mm: Kombination Spitze No. E-8005 1 J und No. E-8005 4 J
    • Öffnungsweite von 110 bis 95 mm: Kombination Spitze No. E-8005 3 J und No. E-8005 4 J
    • Öffnungsweite von 95 bis 80 mm: Kombination Spitze No. E-8005 5 J und No. E-8005 6 J

    Merkmal:

    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb