{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Stahldraht | |
Bürsten-⌀ D1 | 200 mm | |
Bürstenbreite | 16 mm | |
Bohrungs-⌀ d1 | 16 mm | |
Bohrungs-⌀ aufbohrbar bis | 80 mm | |
Borstenstärke | 0,3 mm | |
Besatzlänge H1 | 33 mm | |
maximale Drehzahl | 6.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 570300 200X16 | |
EAN / GTIN | 4017359147245 | |
Herstellernummer | 360161 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Einreihige Rundbürste Stahldraht 0,30 mm, Bürsten-⌀ D1×Bürstenbreite: 200X16mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
207 Stück sofort lieferbar
|
|
Besatzlänge H1 | 33 mm | 33 mm |
Besatzmaterial | Stahldraht | INOX-Draht |
Bohrungs-⌀ aufbohrbar bis | 80 mm | 80 mm |
Borstenstärke | 0,3 mm | 0,3 mm |
Bürsten-⌀ D1 | 200 mm | 200 mm |
maximale Drehzahl | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 |
Produktart | Rundbürste | Rundbürste |