{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Stahldraht | |
Bürsten-⌀ D1 | 150 mm | |
Bürstenbreite | 14 mm | |
Bohrungs-⌀ d1 | 12 mm | |
Bohrungs-⌀ aufbohrbar bis | 30 mm | |
Borstenstärke | 0,3 mm | |
Besatzlänge H1 | 32 mm | |
maximale Drehzahl | 6.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 570300 150X14 | |
EAN / GTIN | 4017359079331 | |
Herstellernummer | 340161 |