• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E 8005 4 A Ersatzspitze 4 A

Artikel-Nr.: 5702490
Netto: 32,54 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Spitze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5702490
EAN / GTIN 4010886570241
Herstellernummer 5702490

Beschreibung

Beschreibung:

  • Auswahlhilfe:
  • Die Bohrungsabstände ungespannter Sicherungsringe liegen in der Regel zwischen 20 und 50 mm
  • Die Spitzen zum Spreizen der Ringe werden ausgetauscht je nach Öffnungsweite des ungespannten Ringes
  • Öffnungsweite von 18 bis 28 mm: Kombination Spitze No. E-8005 1 A und No. E-8005 2 A
  • Öffnungsweite von 29 bis 39 mm: Kombination Spitze No. E-8005 1 A und No. E-8005 4 A
  • Öffnungsweite von 40 bis 50 mm: Kombination Spitze No. E-8005 3 A und No. E-8005 4 A

Merkmal:

  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb