• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E 8005 3 A Ersatzspitze 3 A

Artikel-Nr.: 5702300
Netto: 32,54 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Spitze

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5702300
    EAN / GTIN 4010886570234
    Herstellernummer 5702300
    L-Nummer L60160 6019

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Auswahlhilfe:
    • Die Bohrungsabstände ungespannter Sicherungsringe liegen in der Regel zwischen 20 und 50 mm
    • Die Spitzen zum Spreizen der Ringe werden ausgetauscht je nach Öffnungsweite des ungespannten Ringes
    • Öffnungsweite von 18 bis 28 mm: Kombination Spitze No. E-8005 1 A und No. E-8005 2 A
    • Öffnungsweite von 29 bis 39 mm: Kombination Spitze No. E-8005 1 A und No. E-8005 4 A
    • Öffnungsweite von 40 bis 50 mm: Kombination Spitze No. E-8005 3 A und No. E-8005 4 A

    Merkmal:

    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb