• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VCMT 160408T IB55 Rhombische, positive 35°-Wendeschneidplatten mit CBNBestückung für die Bearbeitung von gehärtetem Stahl

Artikel-Nr.: 5700651
Netto: 80,70 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5700651
    EAN / GTIN 7291075117523
    Herstellernummer 5700651
    L-Nummer L24270 115

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer W, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 16.6 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

    Merkmal:

    • Spanformer W
    • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
    • Eckenradius (RE) 0.8 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 16.6 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
    • Befestigungslochdurchmesser (D1) 4.4 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
    • Maximaler Vorschub 0.3 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 0.1 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.05 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb