• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SVJCR 2525M-16 Klemmhalter mit 93° Anstellwinkel und Schraubenklemmung für 35°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3601065
Preis pro 1 Stück
Netto: 143,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3601065
EAN / GTIN 7291075074550
Herstellernummer 3601065
L-Nummer L23990 1589

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm, Kopflänge (LH) 30 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Funktionsbreite (WF) 32 mm
  • Kopflänge (LH) 30 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VC..1604
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb