• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H600 WXCU 080616RM IC808 Doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten für hohe Vorschubwerte

Artikel-Nr.: 5667953
Netto: 31,70 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie FEEDMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5667953
EAN / GTIN 7291075237139
Herstellernummer 5667953
L-Nummer L23970 75

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 8.8 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.8 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1.6 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 8.8 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.8 mm
  • maximaler Vorschub fz max 1.37 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.68 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 6

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FEEDMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb