{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SLTflex | |
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | |
Körnung | 80 | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | schräg mit Lamellenüberstand | |
Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Gewinde | M14 | |
optimiert für Werkstoff | Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Fächerschleifscheibe |
Artikelnummer | 566310 80 | |
EAN / GTIN | 4027497330942 | |
Herstellernummer | A272712508016 |