Fächerschleifscheibe SLTflex (ZA), Aufnahme M14 40

Artikel-Nr.: 566310 40
Netto: 12,12 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    14,42 € / Stück
  • ab 10 Stück
    12,02 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
274 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schleifmittelkurzzeichen: ZA
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: schräg mit Lamellenüberstand
  • Gewinde: M14
  • optimiert für Werkstoff: Stahl

Produktdetails

Technische Daten

Serie SLTflex
Schleifmittelkurzzeichen ZA
Körnung 40
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Formbeschreibung schräg mit Lamellenüberstand
Scheiben-⌀ 125 mm
Gewinde M14
optimiert für Werkstoff Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 566310 40
EAN / GTIN 4027497330430
Herstellernummer A272712504018

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Die sichelförmigen Lamellen (patentiert) sind radial mit einem hochfesten GFK Kern verbunden. Durch die tellerlose Konstruktion wird ein extrem großer Lamellenüberstand erreicht. Sehr hohe Belagdichte. M14 Gewindeaufnahme, keine Spannmutter erforderlich.
Zirkonkorund (ZA) mit schleifaktiver Deckbindung für universellen Einsatz.

Verwendung:

Zum Bearbeiten schwer zugänglicher Stellen, Konturenschliff und zum Ausschleifen von Kehlnähten. Langer Lamellenüberstand ermöglicht einen weichen Schliff.