{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | |
Körnung | 40 | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | flach-schräg | |
Scheiben-⌀ | 178 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
Trägerteller | Stahlblechteller | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Fächerschleifscheibe |
Artikelnummer | 565413 40 | |
EAN / GTIN | 4027497388790 | |
Herstellernummer | A27201780400045 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fächerschleifscheibe SLTT (ZA-Power), flach-schräg für Stahl und INOX 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
817 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
173 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.119 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 | 22,23 | 22,23 |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Formbeschreibung | flach-schräg | schräg | flach |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 | 80 | 80 |
Scheiben-⌀ | 178 | 178 | 178 |
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | ZA | ZA |
Produktart | Fächerschleifscheibe | Fächerschleifscheibe | Fächerschleifscheibe |