{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Zirkonkorund (ZA) | |
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | flach | |
Scheiben-⌀ | 178 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Fächerschleifscheibe |
Artikelnummer | 565296 40 | |
EAN / GTIN | 4062406159658 | |
Herstellernummer | 565296 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fächerschleifscheibe speed ZA flach 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.119 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
173 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 | 22,23 |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 | < 0,1 |
Formbeschreibung | flach | schräg |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 | 80 |
Scheiben-⌀ | 178 | 178 |
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | ZA |
Produktart | Fächerschleifscheibe | Fächerschleifscheibe |