{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | A30R-BFXA | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | gerade | |
Scheiben-⌀ | 230 mm | |
Scheibenbreite | 2,5 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
für Materialstärken | 7,5 mm - 12,5 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX | |
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 6.600 min-1 | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | 563300 230 | |
EAN / GTIN | 9003170359504 | |
Herstellernummer | 35950 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Trennscheibe PREMIUM*** 230 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
383 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
25
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14.029 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
25
St.
|
|
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | Winkelschleifer |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 | < 0,1 |
empfohlener Anstellwinkel | 90 | 90 |
für Materialstärken | 7,5 ;12,5 | 5,7 ;9,5 |
maximale Drehzahl | 6.600 | 6.600 |
Schleifmittelkurzzeichen | A | A |
Produktart | Trennscheibe | Trennscheibe |