{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | A30R-BFXA | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | gerade | |
Scheiben-⌀ | 178 mm | |
Scheibenbreite | 2,5 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
für Materialstärken | 7,5 mm - 12,5 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX | |
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 8.500 min-1 | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | 563300 178 | |
EAN / GTIN | 9003170359467 | |
Herstellernummer | 35946 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Trennscheibe PREMIUM*** 178 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
25
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9.995 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
25
St.
|
|
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | Winkelschleifer |
Bohrungs-⌀ | 22,23 | 22,23 |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 | < 0,1 |
empfohlener Anstellwinkel | 90 | 90 |
für Materialstärken | 7,5 ;12,5 | 7,7 ;8 |
maximale Drehzahl | 8.500 | 8.500 |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 | 80 |