• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM ECS-A4.00X10-2T06 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall-Fräsköpfe zum Zentrieren nach DIN 332

Artikel-Nr.: 5622351
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 73,60 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
Preis für 2 Stück: 175,17 €
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SOLIDDRILL
Produktart Einschraubfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5622351
Kopieren
EAN / GTIN 7291075241785
Kopieren
Herstellernummer 5622351
Kopieren
L-Nummer L24060 288
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Schnittstellen Merkmale T06, Schneidendurchmesser (DC) 4.12 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 25.65 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Schneidendurchmesser (DC) 4.12 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 19 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 25.65 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb