• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM ECDF200A250-2T12 IC908 Auswechselbare Flachbohrköpfe

Artikel-Nr.: 3376049
Netto: 158,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SOLIDDRILL
    Produktart Schneideinsatz zum Zentrier- und Anbohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3376049
    EAN / GTIN 7291075466416
    Herstellernummer 3376049
    L-Nummer L24060 738

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Zentrierbohrer, Schnittstellen Merkmale T12, Bohrdurchmesser (DC) 20 mm, Kraglänge (LPR) 41 mm

    Merkmal:

    • Schnittstellen Merkmale T12
    • Bohrdurchmesser (DC) 20 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 20 mm
    • Kraglänge (LPR) 41 mm

    Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb