• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

REMT 1505-LM-76 IC330 Runde Wendeschneidplatten mit Rippen auf der Spanfläche

Artikel-Nr.: 5607689
Netto: 18,05 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIOCTO
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5607689
EAN / GTIN 7291075063844
Herstellernummer 5607689
L-Nummer L23910 211

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 5.24 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 7.94 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.24 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.2 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.12 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 8

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "HELIOCTO" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb