• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RXMT 1607N IC830 Runde Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 5607245
Netto: 19,70 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ROUNDMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5607245
EAN / GTIN 7291075309300
Herstellernummer 5607245
L-Nummer L23910 993

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 7 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 7.95 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneideinsatzdicke (S) 7 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.3 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 8

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "ROUNDMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb