• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER D17A25-3-C32-08 Schaftfräser mit runden Wendenschneidplatten für das Profilfräsen

Artikel-Nr.: 3101795
Netto: 215,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ROUNDMILL
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3101795
    EAN / GTIN 7291075117967
    Herstellernummer 3101795
    L-Nummer L23980 1202

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 17 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 160 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 22.5 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Eckenradius (RE) 4 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 17 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 17 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 25 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
    • Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm
    • Ausführung Frontteil A
    • Kopflänge (LH) 60 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RXCR 0802
    • Gesamtlänge (OAL) 160 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 5.4 Degrees
    • Aufnahmeschaft Round

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "ROUNDMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb