• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTH 63 11.5 NPT IC908 Wendelförmige Gewindefräswendeschneidplatten für die Herstellung von NPT-Innen- oder Außengewinden (Dampf-, Gas-, Wasserrohre)

Artikel-Nr.: 5607207
Netto: 207,00 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5607207
EAN / GTIN 7291075221176
Herstellernummer 5607207
L-Nummer L24290 236

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 38 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 5 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 11.9 mm, Gewindesteigung (TP) 2.209 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 11.5 Threads/″

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 38 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 5 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 11.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) NPT60
  • Gewindesteigung (TP) 2.209 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) EXT
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 11.5 Threads/″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb