• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTH 63 I 8 UN IC908 Wendelförmige Vollprofil- Gewindefräswendeschneidplatten für amerikanische Gewinde

Artikel-Nr.: 5607204
Netto: 181,00 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5607204
EAN / GTIN 7291075369854
Herstellernummer 5607204
L-Nummer L24290 233

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 38 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 5 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 11.9 mm, Gewindesteigung (TP) 3.175 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 8 Threads/″

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 38 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 5 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 11.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewindesteigung (TP) 3.175 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) INT
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 8 Threads/″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb