• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTH 23 I 1.0 ISO IC908 Wendelförmige Gewindefräswendeschneidplatten für die Herstellung von metrischen ISO-Innen-Gewinden

Artikel-Nr.: 5607147
Netto: 141,00 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5607147
EAN / GTIN 7291075369366
Herstellernummer 5607147
L-Nummer L24290 177

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 27 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 3.5 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 8 mm, Gewindesteigung (TP) 1 mm

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 27 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 3.5 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 8 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 1 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) INT

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb