• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H490 ANKX 1706R15T-FF IC5400 Einseitige Wendeschneidplatte mit 2 wendelförmigen Schneidkanten für hohe Vorschubwerte bei geringen Schnitttiefen

Artikel-Nr.: 5606676
Preis pro
Netto: 32,95 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Serie HELIDO 490 LINE
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5606676
EAN / GTIN 7291075259551
Herstellernummer 5606676
L-Nummer L23910 379

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 16.8 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7.8 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 11.7 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1.6 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 16.8 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 7.8 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 11.7 mm
  • maximaler Vorschub fz max 2 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 1 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO 490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb