• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RCCT 1206MO IC928 Runde Wendeschneidplatten mit positiver Spanfläche

Artikel-Nr.: 5605794
Netto: 14,95 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MILLSHRED ROUND LINE
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5605794
    EAN / GTIN 7291075229523
    Herstellernummer 5605794
    L-Nummer L23970 406

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 4 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 6 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 4 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.4 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 8

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "MILLSHRED ROUND LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb