• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ERW D053A100-B-2-C1.00-12 Schrupp-Profilfräser für runde Wendeschneidplatten und Wendeschneidplatten mit segmentierter Schneidkante

Artikel-Nr.: 3105230
Netto: 242,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105230
EAN / GTIN 7291075233049
Herstellernummer 3105230
L-Nummer L23980 1899

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.53″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.236″ ,Gesamtlänge (OAL) 7″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.53″
  • Durchmesser (DC/DCX): 0.53″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.236″
  • Ausführung Frontteil: B
  • Kopflänge (LH): 2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): RCCT 1206MO
  • Gesamtlänge (OAL): 7″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 2 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Round

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLSHRED ROUND LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb