• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BCR D.62-QT IC908 Wendeschneidplatten zum Profilfräsen

Artikel-Nr.: 5605367
Netto: 32,55 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DROPMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5605367
EAN / GTIN 7291075123272
Herstellernummer 5605367
L-Nummer L23970 629

Beschreibung

Beschreibung:

  • WSP zum Fräsen
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 0.54″
  • Schneideinsatzdicke (S): 0.13″
  • Schneideinsatzbreite (W1): 0.3″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.31″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 0.54″
  • Schneideinsatzdicke (S): 0.13″
  • Schneideinsatzbreite (W1): 0.3″
  • maximaler Vorschub fz max 0.01 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.008 ″/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb