• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BCM D12-B-C16 Kugelfräser mit HB2 BCR Einsätzen für die Endbearbeitung.

Artikel-Nr.: 3103430
Netto: 242,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie DROPMILL
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103430
EAN / GTIN 7291075122947
Herstellernummer 3103430
L-Nummer L23980 1142

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Durchmesser (DC/DCX) 12 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 11.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 160 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 2 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Eckenradius (RE) 6 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 12 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 11.4 mm
  • Ausführung Frontteil B
  • Funktionslänge (LF) 160 mm
  • Kopflänge (LH) 60 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) BCR D120-QT
  • Gesamtlänge (OAL) 160 mm
  • Aufnahmeschaft Round

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb