• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCR D200-QP IC328 Schneideinsätze zum Profilfräsen

Artikel-Nr.: 5605314
Netto: 43,70 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie BALLPLUS
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5605314
    EAN / GTIN 7291075126457
    Herstellernummer 5605314
    L-Nummer L23970 178

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 15.4 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.65 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 10 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 15.4 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 4.65 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 2

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb