• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM HT.750N45R312-2T12 IC908 Auswechselbare, torische Vollhartmetall-Fräsköpfe mit 2 Schneiden

Artikel-Nr.: 5604565
Netto: 107,00 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5604565
EAN / GTIN 7291075165722
Herstellernummer 5604565
L-Nummer L24060 1064

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.726″
  • Schnittstellen Merkmale T12
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.45″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Gesamtlänge (OAL): 1.223″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.726″
  • Schnittstellen Merkmale T12
  • Eckenradius (RE): 0.312″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.45″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Funktionslänge (LF): 0.68″
  • Gesamtlänge (OAL): 1.223″
  • Einstellwinkel (KAPR): 97 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb