• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM EPG060/60-1T04 IC908 Auswechselbares MULTI-MASTER-Werkzeug zum Gravieren

Artikel-Nr.: 3393222
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 54,20 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
Preis für 2 Stück: 129,00 €
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Einschraubfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3393222
Kopieren
EAN / GTIN 7291075450668
Kopieren
Herstellernummer 3393222
Kopieren
L-Nummer L24060 528
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schnittstellen Merkmale T04, Schneidendurchmesser (DC) 6 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 1, Gesamtlänge (OAL) 17.1 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Schnittstellen Merkmale T04
  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 6 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 1
  • Funktionslänge (LF) 8.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 17.1 mm
  • Profilwinkel (PRFA) 60 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen