• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BCR D320-QT IC928 Wendeschneidplatten zum Profilfräsen

Artikel-Nr.: 5604220
Netto: 54,10 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie DROPMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5604220
EAN / GTIN 7291075123159
Herstellernummer 5604220
L-Nummer L23970 351

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 28 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.3 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 15.1 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 16 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 28 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.3 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 15.1 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.2 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb