• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BCR D250-QT IC928 Wendeschneidplatten zum Profilfräsen

Artikel-Nr.: 5604219
Netto: 44,05 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie DROPMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5604219
EAN / GTIN 7291075123142
Herstellernummer 5604219
L-Nummer L23970 41

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 20 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.2 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 11.8 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 12.5 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 20 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.2 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 11.8 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.2 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb