• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BCR D.75-QT IC928 Wendeschneidplatten zum Profilfräsen

Artikel-Nr.: 5604112
Netto: 36,45 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DROPMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5604112
EAN / GTIN 7291075123135
Herstellernummer 5604112
L-Nummer L23970 643

Beschreibung

Beschreibung:

  • WSP zum Fräsen
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 0.672″
  • Schneideinsatzdicke (S): 0.135″
  • Schneideinsatzbreite (W1): 0.365″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 3/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 0.672″
  • Schneideinsatzdicke (S): 0.135″
  • Schneideinsatzbreite (W1): 0.365″
  • maximaler Vorschub fz max 0.01 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.008 ″/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb