• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

XCMT 120408TR IC908 73° rhombische, 7°-Wendeschneidplatte mit positiver Freifläche für Plunger

Artikel-Nr.: 5603379
Preis pro
Netto: 17,00 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie PLUNGER
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5603379
EAN / GTIN 7291075170153
Herstellernummer 5603379
L-Nummer L23910 1016

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 9.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 12.2 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 73 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 9.5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 12.2 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.3 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.11 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb