• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PH D2.00-H040-W1.25-13 Hochproduktive Zentrierspitzen mit PLHT 1305-PDX-Einsätzen

Artikel-Nr.: 3181177
Netto: 563,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie PLUNGER
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3181177
EAN / GTIN 7291075162592
Herstellernummer 3181177
L-Nummer L23980 2233

Beschreibung

Beschreibung:

Tauchfräser ,Körperdurchmesser (BD) 1.94″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 6.72″ ,Nutzlänge (LU) 3.68″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.94″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF): 2
  • Funktionslänge (LF): 4.43″
  • Gesamtlänge (OAL): 6.72″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 3.68″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb