• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 APCT 100302R-PDR IC928 Wendeschneidplatten mit scharfer Schneidkante für die Schlicht- und Fertigbearbeitung

Artikel-Nr.: 5602960
Netto: 20,80 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELI2000
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5602960
    EAN / GTIN 7291075117189
    Herstellernummer 5602960
    L-Nummer L23910 175

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 11.66 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.53 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6.96 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.2 mm
    • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 10.1 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm
    • Abbildung 1
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 11.66 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 3.53 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 6.96 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.12 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.06 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 2

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb