• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 E90A-D32-4-C32-LB Schaftfräser für HM90 AP 1003 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102574
Netto: 399,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI2000
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3102574
EAN / GTIN 7291075114997
Herstellernummer 3102574
L-Nummer L23980 2712

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 250 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 37.2 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Funktionslänge (LF) 250 mm
  • Kopflänge (LH) 40 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Gesamtlänge (OAL) 250 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 3 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU) 37.2 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen